曜日別特売
QLE2800N2 トルクレンチ 東日製作所 19644485

トルクレンチ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)800~2800注文コード19644485品番QLE2800N2
参考基準価格(税別)¥480,300販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2405差込角(mm)38.1精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)800~2800最小目盛(N・m)20負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789質量(kg)23.7規格ISO6789寸法d(mm)60有効長(mm)2240寸法D(mm)45寸法b(mm)42寸法h(mm)93寸法R(mm)50寸法l1(mm)115寸法m(mm)79寸法l2(mm)1326寸法n(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応寸法l0(mm)1190
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19644458
2024-01-24
用途: エアーシリンダーのOH
製造業

全てトルク管理が必要なため購入。東日なので安心して使用できます。

対象商品 : 19644467
2017-10-10
用途: 機械組立用

QL50Nと併用しているが、こちらの目盛板が格段に見やすい。
黄色のグリップもQL50Nとの識別に役立っています。
ケースは付属すればいいなと思いますが、自分で適当な入れ物を
探すつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする