日動工業
日動工業の バッテリー関連
日動工業の バッテリー充電器
自動充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644863
品番
ANB-1224
参考基準価格(税別)
¥116,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電!
充電が完了すれば自動で電源OFF。
長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
仕様
出力保護:ブレーカ25A
質量(kg)
11
入力容量
500VA(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×226×230
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
2
充電時間
6〜20時間
使用環境温度(℃)
0〜40℃
ケーブル
KIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付
充電電流(A)
6〜12 強・中・弱(切替式)
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
入力保護容量(A)
ブレーカ10
適合バッテリー
12V/24V