東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の スパナヘッド
SH-N型オープンヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19645273
品番
SH10DX11N
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切欠き(ノッチ)により、素早いラチェッティング動作が可能です。またラチェッティングで緩めてしまうことがありません。特にブレーキフレアナットに最適です。
許容トルク(N・m)
22.5
外幅C(mm)
24
厚さt(mm)
12
長さ(mm)
44
適合機種
CL25N、CL25N-MH、YCL12N、PCL25N、YCL23N、CF25N、CDB25N-S、CEM18N2、CEM20N3、CSP25N、CTB20、BCSP25N3