曜日別特売
TF200N デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所 19646138

デジタルトルクレンチテスタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個トルク測定範囲(N・m)5~200、0.5~20注文コード19646138品番TF200N
参考基準価格(税別)¥4,996,600販売価格(税込)¥5,387,800
販売価格(税別)
4,898,000

高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。
自動測定、自動判定、データ処理可能。

測定方向左右トルク測定範囲(N・m)5~200、0.5~20トルク測定範囲1digit(N・m)(5~200)0.05、(0.5~20)0.005精度(%)±1+1digit有効長(mm)(5~200)1550、(0.5~20)1480差込角(mm)(5~200)12.7、(0.5~20)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1860×550×930質量(kg)240仕様電動式、デジタル式、定置形RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする