東日製作所
デジタルトルクレンチテスタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
トルク測定範囲(N・m)
20~500、2~50
注文コード
19646147
品番
TF500N
参考基準価格(税別)
¥5,353,500
販売価格(税込)
¥5,497,800
販売価格(税別)
¥
4,998,000
バスケットに入れる
この商品は
トルク測定範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。
自動測定、自動判定、データ処理可能。
測定方向
左右
トルク測定範囲(N・m)
20~500、2~50
トルク測定範囲1digit(N・m)
(20~500)0.2、(2~50)0.02
精度(%)
±1+1digit
有効長(mm)
(20~500)1550、(2~50)1480
差込角(mm)
(20~500)19.0、(2~50)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1860×550×930
質量(kg)
315
仕様
電動式、デジタル式、定置形
RoHS指令(10物質対応)
対応