測定方向左右トルク測定範囲(N・m)100~2100、20~500、2~50トルク測定範囲1digit(N・m)(100~2100)1、(20~500)0.2、(2~50)0.02精度(%)±1+1digit有効長(mm)(100~2100)2150、(20~500)1550、(2~50)1480差込角(mm)(100~2100)25.4、(20~500)19.0、(2~50)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2660×550×930質量(kg)415仕様電動式、デジタル式、定置形RoHS指令(10物質対応)対応