曜日別特売
TF3000N デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所 19646174

デジタルトルクレンチテスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個トルク測定範囲(N・m)200~3000、100~2100、20~500注文コード19646174品番TF3000N
参考基準価格(税別)¥9,457,800販売価格(税込)¥9,677,800
販売価格(税別)
8,798,000

高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。
自動測定、自動判定、データ処理可能。

測定方向左右トルク測定範囲(N・m)200~3000、100~2100、20~500トルク測定範囲1digit(N・m)(200~3000)1、(100~2100)1、(20~500)0.2精度(%)±1+1digit有効長(mm)(200~3000)2650、(100~2100)2150、(20~500)1550差込角(mm)(200~3000)38.1、(100~2100)25.4、(20~500)19.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3160×550×930質量(kg)450仕様電動式、デジタル式、定置形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする