東日製作所
ユニトルク
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19646357
品番
U30CN
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転方向
右
トルク調整範囲:最小~最大(cN・m)
10~30
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
空気圧力(MPa)
0.4
ホース内径(Φmm)
5
ビット
(+)#0
質量(kg)
0.32
精度(%)
±5
付属品
ワンタッチカップラ(メス)
仕様
締付作業用、エア式、ストレート形、レバー始動、目盛付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200