※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

1550-3P ケミソフト ブラック アトム 19646473 1550-3P ケミソフト ブラック アトム 19646473

ケミソフト ブラック

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) 注文コード19646473 品番1550-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

紫外線も恐くない。UVカット。紫外線カット率99%以上!
汚れの目立たないブラックコート。
通気性があり、夏場の作業も快適にこなせます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)9.6 手のひらまわり(cm)19.2 材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂 ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 ゲージ数13 機能通気性、粘着テープがつきにくい 入数(双)3 用途精密機器取扱い作業、荷物の梱包作業、農作業、一般作業など 仕様片面加工 トラスコ品番294-6416 質量(g)90 袖口仕様手首ゴムタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19646473 1550-3P 80613857 1551-3P-L ケミソフト業務用ブラック アトム ケミソフト業務用ブラック アトム 1袋(3双) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07581996
2023-12-07
用途:
現場
国際セーフティ株式会社 様 (サービス業)

紫外線の当たる現場で事務作業をしています。日焼け防止効果も風邪もあり使いやすかったです。

対象商品:
19646489
2023-07-09
用途:
軽天下地組
建設業・工事業

薄手で素手に近い感触です。
小さなビスも1本1本をちゃんとつまめて
ビットにはめられます。

1人が参考にしています
対象商品:
07582005
2023-05-06
用途:
電気工事作業
電器のオータニ 様 (卸売・小売業)

細かい作業には薄くて、手になじんで仕事がとてもしやすい。

対象商品:
19646473
2022-11-20
用途:
普段使いとして
卸売・小売業

数回の買い回ししてます。一回ほど素材感がことなり使いにくいのがありましたがそれ以外は程よいグリップ感で普段使いや運転用に使ってます。

対象商品:
07582005
2021-10-29
用途:
商品の開封、梱包、仕分け、荷物の運搬
医療・福祉・介護関連業

他の作業用手袋をいくつか使用しましたが、結局これが一番いい。
作業しやすく、においもない。

1人が参考にしています
対象商品:
07582005
2022-02-03
用途:
部屋の片づけに大活躍!!
有限会社アーキレイ 様

こちらの手袋は薄くて、丈夫です。金額もさほど高くなく、よく購入しております

対象商品:
19646473
2020-06-04
用途:
空調メンテナンス
サービス業

空調機器のメンテナンス時に使用しております。
細かな作業時でも、便利に使えて、満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
19646489
2020-02-16
用途:
三ヶ日みかんを栽培しています。秋の収穫作業はもちろん、一年中の農作業に使用しています。U V対策に特に女性に人気です。
山本農園 様 (農・林・水産業)

ブラックしか色が無いのが残念です。
赤、地味なピンクなど農家のおばさんが喜ぶ色がほしいです。
もちろん、U Vは必須です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする