- オールシーズンベスト グリーンクロス 19646558 - オールシーズンベスト グリーンクロス 19646558

オールシーズンベスト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19646558 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。反射クロスにも穴加工があり通気性抜群で、夜間作業も安心です。蛍光色で視認性に優れています。冬場の寒さにも耐える素材です。

テープ幅(mm)50 用途安全ベスト 仕様ナイロンメッシュ反射クロス 種類ベスト型 テープ地色シルバー 色(本体)イエロー アズワン品番64-6552-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

グリーンクロス オールシーズンベスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19646542
2016-05-18
用途:
道路作業時

とてもいい。夏の作業には最適
もう少し安くなれば・・・・いいな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする