曜日別特売
SU-1500 海外用トランス 日動工業 19646918

海外用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19646918品番SU-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,500

国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。

入力電圧(V)AC100~240容量(kVA)1.5付属品C2プラグ 丸ピン仕様屋内用適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど寸法(mm)180×160×185質量(kg)10コード長さ(m)1.3絶縁種別B種保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状A2平ピン
注意
※入力電圧が100V・120Vno場合、1.2KVAまでしか使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19646918SU-150008524451SU-1500SU-1500 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機 08524451海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする