レバー式セルフィポッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19647128 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。
全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。
付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。

全長1350mm 質量(g)220 段数4 全高(mm)1350 パイプ径(Φmm)20 縮長(mm)415 搭載可能質量(kg)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする