曜日別特売
SBH-200DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック) 19647313

SBH-200DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック) 19647313
SBH-200DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック) 19647313
SBH-200DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック) 19647313
SBH-200DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック) 19647313

自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19647313品番SBH-200DQN
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。
大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。
U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。

質量(g)350適合脚部重量700g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする