SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 雲台
自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19647347
品番
SBH-100DQN
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)
130
適合
脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)
68
取付ねじ
(カメラ)U1/4
三脚取付ねじ
U1/4
搭載可能質量(kg)
1.5