対応Raspberry Pi Compute Module 3
Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
適合プラグセンター+ 12V/3A
フォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)
表示LED電源 緑点灯:電源ON電源
緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源
緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源
赤点灯:バッテリー要充電電源
赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス
緑点滅:システムアクセス中シャットダウン
緑点灯:シャットダウンプロセス実行中
種類工作キットHDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60HzまでUSBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)スイッチ電源 ON/OFF ボタンスロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)セット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1基板寸法(mm)約166×112質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー