対応
Raspberry Pi Compute Module 3
Raspberry Pi Compute Module 3 Lite
適合プラグ
センター+ 12V/3A
フォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)
表示LED
電源 緑点灯:電源ON
電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中
電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)
電源 赤点灯:バッテリー要充電
電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)
ステータス 緑点滅:システムアクセス中
シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中
種類工作キット
HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)
スイッチ電源 ON /OFF ボタン
スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)
セット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1
基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)
質量(g)約82(CM3、コイン電池含)
消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)
電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)
動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー