※サイズ目安。※1枚単位の販売です

宴盆 ノンスリップ加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19648764 品番 B-16-6
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 規格2尺 寸法(cm)59.6×44.7×2.3 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする