曜日別特売
1-53-36 宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(溜底黒塗) 若泉漆器 19649236

※サイズ目安。※1枚単位の販売です

宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(溜底黒塗)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)48.4×34×2.4
内容量1枚注文コード19649236品番1-53-36
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂溜底黒塗規格尺6寸寸法(cm)48.4×34×2.4耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする