※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(溜底黒塗)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(cm)
53.8×40.9×2.5
33.5×24×2
36.5×26×2.1
39.7×27.7×2.2
42.8×31×2.3
48.4×34×2.4
51.8×37×2.5
53.8×40.9×2.5
59.6×44.7×2.3
63.3×49×2.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649254
品番
1-53-38
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜底黒塗
規格
尺8寸
寸法(cm)
53.8×40.9×2.5
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×