ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
フルオープンパジャマ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649964
品番
1803
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,591
販売価格(税別)
¥
7,810
バスケットに入れる
ゆったり仕立てのトップと両脇ファスナーパンツで着替えやすさ抜群。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
抗菌防臭、年間素材、洗濯機OK
材質
綿100% スムース
股下(cm)
61
着丈(cm)
70
総丈(cm)
93
裄丈(cm)
76
性別
婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。