若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
シックスホールプレート(雲流)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651336
品番
M-19-21
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
和洋中、あらゆる料理シーンも演出できるモダンなデザイン。
食器の種類
洋食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
形状
長角皿
色
白雲流
寸法(cm)
25.6×17×2.7
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。