シックスホールプレート(雲流)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19651345 品番 M-19-22
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

和洋中、あらゆる料理シーンも演出できるモダンなデザイン。

食器の種類洋食器 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 形状長角皿 ベージュ雲流 寸法(cm)25.6×17×2.7 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする