若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 盛器・盛りかご・台
越前長手盛皿(白唐津)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651397
品番
M-4-35
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白唐津
規格
7寸
寸法(cm)
21.5×13.5×3
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×