若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 盛器・盛りかご・台
越前長手盛皿(白唐津)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651424
品番
1-680-13
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白唐津
規格
尺0寸
寸法(cm)
29.8×21.3×3.7
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×