越前長手盛皿(白唐津)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19651442 品番 1-680-15
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 白唐津 規格尺5寸 寸法(cm)46.5×32.5×4.1 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする