※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
錦盛皿(青磁)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱ABS樹脂
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
寸法(cm)
Φ39.3×4.7
Φ17.7×3.3
Φ20.8×3.4
Φ24×3.5
Φ27×3.8
Φ29.7×4.2
Φ33.4×4.4
Φ36×4.9
Φ39.3×4.7
Φ42.3×4.8
Φ45.3×4.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651528
品番
1-685-48
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
尺3寸
寸法(cm)
Φ39.3×4.7
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
色
青磁