※サイズ目安。※1枚単位の販売です

錦盛皿(茶天目)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19651634 品番 M-11-17
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 規格尺4寸 寸法(cm)Φ42.3×4.8 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機× 茶天目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする