若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 酒器
D.X 一合マス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒内朱
注文コード
19652167
品番
1-458-5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒内朱
容量(mL)
140
寸法(cm)
8×8×5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×