ダミーアンテナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19653743 品番BX-867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

市販のアンテナボールをつけるのに最適
車上をファッショナブルに演出します

長さ(mm)300 ブラック 台座寸法(mm)40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アンテナの機能はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19653743
2023-06-30
用途:
車のハッタリチューンに。
製造業

懐かしい、アイテムを発見してしまい、即効購入してしまいました。即効、取り付けしました。見た目の印象が、かわるので大満足です。

対象商品:
19653743
2023-05-29
用途:
車に
自動車・二輪車・自転車関連業

車のドレスアップように購入しました。
ドレスアップようです

対象商品:
19653743
2020-08-15
用途:
車に飾りとして使用してます。
建設業・工事業

ダミーでも満足はしてます、でもねじ込み式になったら絶対に大満足にしますよ!

対象商品:
19653743
2020-11-11
用途:
バイクのダミー無線アンテナとして装着

安価ゆえ若干作りは荒いが1m離れれば分からないレベル。
走行中はピョンピョン揺れる&微妙に曲がっているので
手直しは必要、素材としてどうぞ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする