KTC
KTCの 測定用品
KTCの 検電テスター/コードリーダー
ボルテージテスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19655677
品番
ZGEVA-1000
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3〜1000V、DC4〜1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
寸法(mm)
(長さ)255×(幅)80×(厚み)50
測定範囲
電圧:AC 1〜1,000V / DC 1〜1,200V、抵抗:0.1〜300kΩ、導通:0.1〜100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10〜1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V〜2.0V
質量(g)
250
電源
単4電池(1.5V DC)×2本
使用温度(℃)
-15〜55