アデリア(石塚硝子)
珍味入れ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
19658163
品番
F-49244
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
色
クリア
容量(mL)
29
高さ(mm)
30
タイプ
本体(身)
口径(Φmm)
45
最大径(Φmm)
47