N-T145 珍味入れ NT145珍味入れ アデリア(石塚硝子) 19658188

珍味入れ NT145珍味入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード19658188品番N-T145
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
食器の種類洋食器クリア高さ(mm)50タイプ本体(身)口径(Φmm)72最大径(Φmm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする