アデリア(石塚硝子)
Bridal Casual plate170
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
amber
amber
black
opal
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
19659624
品番
F-71476
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
こだわりのレストラン、印象に残るウェディングシーンを創る”HARE”の器です。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
amber
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
33