アデリア(石塚硝子)
Bridal Casual shallow plate230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
black
clear
opal
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
19659676
品番
F-71481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
こだわりのレストラン、印象に残るウェディングシーンを創る”HARE”の器です。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
black
直径(Φmm)
233
高さ(mm)
33