※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
カメラリンクケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
7
色
ベージュ
注文コード
19659800
品番
14B26-SZLB-700-0LC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ベージュ
タイプ
標準
ケーブル長(m)
7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
コネクタ形状
(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
方向
ストレート