※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0.0〜4 接続口径G3/8 注文コード19660220 品番1321140【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,673
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9984,248
この商品は圧力レンジ・接続口径など27種類から選べます 他の種類を見る

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番468-6231 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS 形状A型 接続口径G3/8 精度±2.5%F.S. 呼称GR A G3/8 75X4MPa 測定流体気体、液体 外径(mm)75 最小目盛(MPa)0.1 圧力レンジ(MPa)0.0〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする