自動切上チェーザ AC HSS

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合N80A3、N80A3GX、90A3 注文コード19660238 品番16E050【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) アウトレット
¥54,98044,980
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg)0.85 適合N80A3、N80A3GX、90A3 種別チェーザ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番122-8331 サイズ2 1/2〜3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×65×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02265575
2022-08-07
用途:
ねじ切り機
梶設備株式会社 様 (建設業・工事業)

レツキスねじ切り機ステンレス管ねじ切りに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02265575
2022-04-22
用途:
機械のメンテ
卸売・小売業

いろんな種類があって、驚きました。
とりあえず早く到着したので助かりました。

対象商品:
02265575
2020-02-29
用途:
配管工事

前も同一製品を使っていて、切れが悪くなり交換しました。今度はバッチリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする