アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 標準回転灯
超小型パワーLED回転灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電源電圧
AC/DC24
色
黄
注文コード
19660256
品番
LRP-24Y-A【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,790
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電源電圧・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
黄
消費電力(W)
3
外径(Φmm)
84
定格電源電圧
AC/DC24
製品質量(g)
0.3
使用電圧範囲
AC21.6〜26.4V、DC19〜30V
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
突入電流
2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。