硝子風物詩 のぞき

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード19660349 品番F-70162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
形状 食器の種類和食器 クリア 高さ(mm)26 口径(Φmm)82 最大径(Φmm)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55013044
2018-01-29
用途:
小鉢
製造業

カットがとても綺麗です!
何時もの、何でもないお惣菜が美味しく見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする