※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) ワイヤー径(Φmm)1.6 注文コード19660457 品番DW-H600【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品はワイヤー径など3種類から選べます 他の種類を見る

焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ワイヤー径(Φmm)1.6 用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 棒径(Φmm)1.6 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76156175
2023-02-21
用途:
農作業機のメンテナンス
川村農園 様

溶接機を新しくしたので肉盛り用に購入しました。
今まで鉄工所でやって貰ってましたが、
欲しかったので、自分でやろうと思いポチッとしました。
20k以下のもあれば良いんですけどね。

対象商品:
76156175
2021-03-29
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

以前使用していたメーカーのものより、使用感が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする