商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品-
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質鉄
質量(kg)5
タイプマウントアングル側面取付
規格PSE
出力7(14口)(15Aコンセント)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
外形寸法D(mm)70
外形寸法W(mm)50
外形寸法H(mm)620
呼称0U
入力2P E付15A(電源プラグケーブル)(VCT 2.5m)
塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
ブレーカなし
分岐内容-