注意
※この噴霧器はタンク内に加圧する事で液体を噴霧させます。注意事項を順守せず、メンテナンスの指示に従わないとタンク、ホース、その他部品が腐食、破損する可能性があります。※また、液体の無理な噴霧や液体を高圧で噴霧する事により重傷または物的損害を引き起こす可能性がありますので下記の注意事項を厳守願います。※噴霧器は可燃性物質、沸騰液体、アセトンベースの製品には使用できません。可燃性物質の使用は意図しない発火もしくは爆発により重傷または物的損害を引き起こす可能性があります。※噴霧器を使用中に喫煙はお控え願います。※使用時に一部の液体は発火、爆発する可能性がありますので給湯器等の直火の近く、電気モーター、スイッチの近く、熱源のある密閉された空間等にはスプレーしないで下さい。※噴霧器には酸や腐食剤などを使用しないでください。噴霧器本体及び部品を損傷し、重傷または物的損害を引き起こす可能性があります。※エアーコンプレッサなどの機械装置で加圧しないでください。高圧がかかる事により部品が破損し重傷または物的損害を引き起こす可能性があります。※噴霧器を使用する前に本体の内側、外側を点検して下さい。タンク・ホース、その他部品に損傷、変色、緩みがある場合は加圧せず、御使用を控えて下さい。※噴霧器を使用する場合は長袖のシャツ、ズボン、手袋、ゴーグルなどの防護服を着用してください。※使用後は液体を抜いて噴霧器を洗浄し乾燥させて下さい。タンク内に液体を入れた状態にしておくと液体が硬化してノズル、シャットオフバルブ、供給チューブなどのつまりの原因となり次回使用できなくなる可能性があります。※長時間使用しない期間がある場合は定期的な洗浄をお願いいたします。