※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ
アマノの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノの ポリッシャー
アマノの ポリシャーアクセサリ
ポリッシャー用14インチメタルパッド台
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19660570
品番
HK701480【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
寸法(inch)
14
用途
パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
397-8371
適合本体
AFP-140T、AFP-140HT
質量(g)
3080