3/22より値下げ!現場を応援

Tebineri 小付け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード19661155 品番P-6258
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) 値下げ
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。

材質ガラス 高さ(mm)68 口径(Φmm)104 最大径(Φmm)104 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする