Quick Lock 靴に合わせて組み換えられる伸縮式シューズラックブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19665129 品番NY-361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられるシューズラック。靴に合わせてパイプを組み換えられるから、子供用靴〜大人用の靴まで置ける。。パイプの組み換えで靴の平置き・斜め置きが可能。パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)

材質【本体】スチール粉体塗装パイプ・ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)1.5 ブラック 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56〜75×25×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする