画像準備中

Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(L)20 注文コード19667676 品番08233-99987
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,598
販売価格(税別)
45,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。
過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。
Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。

規格API:SL、SAE:10W-40 内容量(L)20 使用油部分化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
通勤用カブに使用
製造業

これまで使っていたG2の後継品ということで購入しました。冬季に使用開始したため、粘度が合わないのか朝の始動時キックが激重になりエンジンのかかりもイマイチになりました。走りだすと全く問題ないのでオイルそのものが悪いのではなく、低温時の粘度によるものと考えられます。 G2は粘度が2種類ありましたがこれは粘度1種類のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする