レッツコーポレーション
レッツコーポレーションの 非常用電源
レッツコーポレーションの 非常用電源オプション
ソーラーパネル 太陽光パネル、発電
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19668830
品番
L-SOLARP
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
様々な場所で活用できます
折りたためる持ち運び簡単
災害時に
寸法(mm)
590×2121×14(展開時)、590×559×40(折畳時)
出力(W)
200±5%
変換効率(%)
≧22
防塵防水性能
IP67
動作温度(℃)
47±2
動作温度範囲(℃)
-10〜65
パネル
単結晶
動作電圧(V)
20±5%
動作電流(A)
10±5%
出力ポート
XT60+MC4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません