qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697

qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697
qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697
qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697
qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697
qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697
qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697
qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697
qi-nin-universal ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック メディアカバーマーケット 19669697

ワイヤレス充電器 Qi認証 最大15W 対応 薄型 置くだけ 充電パッド USB Type-C ケーブル付属 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19669697品番qi-nin-universal
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

◆ワイヤレス充電器(最大15W対応)
・最大15W出力に対応したワイヤレス充電パッドです。
・Qi対応のスマートフォンを置くだけで、簡単に充電が可能。
・直径約10cm、厚さ約8mmの薄型・省スペース設計で、デスクやベッドサイドなど場所を選ばず使用できます。
◆LEDインジケーター表示
・待機時:ランプ消灯
・異常検出時:緑色ランプが点滅
※充電完了後のインジケーター表示はありません。
◆充電がうまくいかない場合のチェックポイント
1.スマートフォンケースを外してご使用ください。素材や厚みにより給電を妨げる場合があります。
2.電源アダプターがQuickCharge 3.0規格に対応しているかをご確認ください。
※有線では問題なく充電できるアダプターでも、無線では出力不足の場合があります。
3.ケーブルの接続部に緩みがないかご確認ください。抜き差しを数回行い、接触不良の有無をご確認ください。

セット内容充電器本体 USBケーブル(Type-A to Type-C)材質ABSブラック質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15電源QC3.0本体寸法(mm)【充電器】Φ100×8入力5V/2A・9V/2A
注意
※本製品に機器本体は付属しておりません。
※専用品ではなく、汎用品になります。
※無線充電器にスマホを接触させての充電になります。有線接続の充電よりも時間がかかります。
※満充電完了後のお知らせはございません。
※充電中は目の届く範囲内でご使用ください。
※異常高温(車内など)や多湿(風呂場など)での動作保証は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする