適合規格IEEE802.3ae 10GBASE-LR
温度(℃)【使用】0〜+70【保存】-40〜+85
湿度(%RH)20% 〜 90% (ただし結露なきこと)
波長(nm)1310(DFB laser)
ケーブルシングルモードファイバー
レーザー安全基準クラス1 (JIS C 6802、IEC60825-1)
コネクタLC (デュプレックス)
最大距離(km)【OS1】10
出力レベル-8.2 dBm 〜 +0.5 dBm
入力レベル-12.6 dBm以上
研磨UPC研磨、SPC研磨 ※APC研磨は非対応