サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アート機工
アート機工の 高圧用管継手
アート機工の 高圧用ニップル
液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19670239
品番
1-22・22B
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
用途
液化炭酸ガスホースの継手
仕様
ネジ(T1):W22/14、ネジ(T2):W22/14
材質
BSBM
寸法L(mm)
53
最高使用圧力(MPa)
22
寸法HEX(mm)
23
ねじ径T1
W22/14
ねじ径T2
W22/14